Sicherungsbügel, MS-Serie, 36 mm Breite der Verriegelungsplatte, M12x25, 5 mm Dicke, 14 mm Lochdurchmesser.

  • ERIKS:14588240
  • Hersteller:MS 3096-30/500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 372.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 402.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MS
Typ
MS Locking Device
Breite der Verriegelungsplatte
36
Dicke
5
Höhe
15
Lochdurchmesser
14
Typ
MS-Verriegelungsvorrichtung
Schraubengewinde
M12x25