Eriks

Sicherungsbügel, MS-Serie, 24 mm Breite der Verriegelungsplatte, M8x16, 5 mm Dicke, 9 mm Lochdurchmesser.

  • ERIKS:14588235
  • Hersteller:MS 3064-MS 3068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 171.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MS
Typ
MS Locking Device
Breite der Verriegelungsplatte
24
Dicke
5
Höhe
15
Lochdurchmesser
9
Typ
MS-Verriegelungsvorrichtung
Schraubengewinde
M8x16