Eriks

Sicherungsbügel, MS-Serie, 24 mm Breite der Verriegelungsplatte, M8x16, 4 mm Dicke, 9 mm Lochdurchmesser.

  • ERIKS:13634328
  • Hersteller:MS 3056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MS
Typ
MS Locking Device
Breite der Verriegelungsplatte
24
Dicke
4
Höhe
12
Lochdurchmesser
9
Typ
MS-Verriegelungsvorrichtung
Schraubengewinde
M8x16