Sicherungsbügel, MS-Serie, 24 mm Breite der Verriegelungsplatte, M8x16, 4 mm Dicke, 12 mm Lochdurchmesser.

  • ERIKS:14588251
  • Hersteller:MS 3152-MS 3156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MS
Typ
MS Locking Device
Breite der Verriegelungsplatte
24
Dicke
4
Höhe
12
Lochdurchmesser
12
Typ
MS-Verriegelungsvorrichtung
Schraubengewinde
M8x16