Sicherungsbügel, MS-Serie, 24 mm Breite der Verriegelungsplatte, M10x20, 4 mm Stärke, 12 mm Lochdurchmesser.

  • ERIKS:14588252
  • Hersteller:MS 3160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MS
Typ
MS Locking Device
Breite der Verriegelungsplatte
24
Dicke
4
Höhe
12
Lochdurchmesser
12
Typ
MS-Verriegelungsvorrichtung
Schraubengewinde
M10x20