ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist zum Befestigen metrischer Sicherungsmuttern auf Wellen oder Spannhülsen ausgelegt. Sie sorgt für eine stabile und zuverlässige Befestigung, indem sie in eine Nut in der Welle oder im Hülsengewinde eingreift. Die Scheibe sichert die Mutter mit umgebogenen Laschen und ist für die einmalige Montage vorgesehen. Ihre Kompatibilität mit Sicherungsmuttern der Serien KM, KML und HM ermöglicht einen breiten Einsatz im industriellen Bereich. Funktionen
Die Passfedernut verhindert ein Lösen durch Drehbewegungen unter Betriebsbelastungen und Vibrationen.
Das gebogene Laschendesign sorgt für eine sichere Mutterposition und erhöht die Zuverlässigkeit der Ausrüstung.
Einmalige Installation verringert das Risiko von Komponentenausfällen durch die Wiederverwendung abgenutzter Dichtungen.
Die Kompatibilität mit mehreren Sicherungsmuttern-Serien erhöht die Vielseitigkeit bei Wartungsaufgaben
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit metrischen Sicherungsmuttern auf rotierenden Wellen: Industriemaschinen
Ideal zum Montieren von Adapterhülsen in Lagerbaugruppen: Geräteinstandsetzung