Eriks

Sicherungsblech MB 8

  • ERIKS:11552058
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist zum Befestigen von metrischen Sicherungsmuttern wie den Serien KM, KML und HM auf Wellen oder Spannhülsen ausgelegt. Sie verfügt über einen Laschenmechanismus, der mit Mutter und Welle eingreift und ein unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs verhindert. Für jede Montage ist eine neue Scheibe erforderlich, um eine gleichbleibende Sicherungswirkung und die Systemintegrität zu gewährleisten. Die Scheibe dient als einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement in mechanischen Baugruppen. Funktionen
  • Der Laschenverriegelungsmechanismus verhindert das Verdrehen der Mutter und erhöht die Zuverlässigkeit der Baugruppe
  • Kompatibel mit verschiedenen Sicherungsmuttern für flexible Anwendungen in unterschiedlichen Systemen
  • Für jede Montage ist eine neue Unterlegscheibe erforderlich, um eine optimale Sicherungsleistung zu gewährleisten.
  • Einfache Installation und Demontage minimieren Ausfallzeiten während Wartungsarbeiten
  • Stabiles Befestigungselement unterstützt die langfristige Betriebssicherheit von rotierenden Anlagen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit KM
  • KML
  • und HM-Serie Sicherungsmuttern auf Wellen
  • Ideal zur Sicherung mechanischer Baugruppen in Industriemaschinen
  • Kompatibel mit Adapterhülsen in rotierenden Anlagenkonfigurationen
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
93 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Dicke
1.25 mm