Eriks

Sicherungsblech MB 7

  • ERIKS:11551978
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist für den Einsatz mit metrischen Sicherungsmuttern in Passfedernutenanwendungen konzipiert. Sie sichert KM-, KML- und HM-T-Sicherungsmuttern auf Wellen oder Spannhülsen und verhindert ein Lösen. Die Scheibe greift in die Passfedernut ein und arretiert die Mutter, indem eine Lasche in die Mutterkerbe gebogen wird. Montage und Demontage sind einfach und unterstützen einen zuverlässigen Betrieb in industriellen Umgebungen. Funktionen
  • Greift in die Passfedernut der Welle ein, um eine sichere Mutterbefestigung während des Betriebs zu gewährleisten
  • Laschenkonstruktion sichert die Mutter und verringert das Risiko unbeabsichtigten Lösens
  • Einfache Installation und Demontage minimieren Ausfallzeiten während der Wartung
  • Wiederverwendbar nur mit neuer Unterlegscheibe, die eine gleichbleibende Sicherungsfunktion gewährleistet
  • Geeignet für KM-, KML- und HM-T-Sicherungsmuttern, wodurch der Anwendungsbereich erweitert wird
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit metrischen Sicherungsmuttern in Antriebseinheiten
  • Ideal zur Sicherung von Wellenadaptern in rotierenden Anlagen
  • Kompatibel mit mechanischen Antriebssystemen, die eine zuverlässige Befestigung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.43inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
57 mm
Dicke
1.25 mm