Eriks

Sicherungsblech MB 52

  • ERIKS:11552230
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist dafür ausgelegt, KM-, KML- und HM-Sicherungsmuttern auf Wellen oder Spannhülsen zu sichern. Sie dient als Verriegelungselement, indem sie in eine Nut eingreift und die Mutter fest in Position hält. Die Laschen der Scheibe werden in die Schlitze der Mutter gebogen, um ein Lösen während des Betriebs zu verhindern. Für jede Montage ist eine neue Sicherungsscheibe erforderlich, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Ihre Konstruktion sorgt für einen stabilen und zuverlässigen Betrieb in industriellen Anwendungen. Funktionen
  • Die Passfedernut sorgt für eine sichere Verriegelung, um ein unbeabsichtigtes Lösen der Mutter zu verhindern.
  • Unterlegscheibenlaschen biegen sich in die Mutternnuten und sorgen für einen stabilen Halt bei Vibrationen
  • Einfache Installation und Entfernung minimieren Montagezeit und Wartungsaufwand
  • Das Einwegdesign gewährleistet maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit bei jeder Anwendung
  • Kompatibel mit KM
  • KML
  • und HM-Sicherungsmuttern für vielseitigen Einsatz
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Wellen oder Adapterhülsen in rotierenden Anlagen
  • Ideal zur Sicherung von Sicherungsmuttern in Schwermaschinenmontagen
  • Kompatibel mit Anwendungen, die vibrationssichere Befestigungslösungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
342 mm
Dicke
3 mm