ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist für die Verwendung mit metrischen Sicherungsmuttern auf Wellen oder Spannhülsen ausgelegt. Sie fixiert die Mutter, indem sie in die Nut eingreift und eine Lasche der Scheibe in den Schlitz der Sicherungsmutter biegt. Die Scheibe bietet eine einfache und robuste Befestigungslösung, die einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet. Sie eignet sich für Anwendungen, bei denen eine sichere Fixierung der Sicherungsmuttern während der Montage und Demontage erforderlich ist. Funktionen
Greift in die Passfedernut der Welle oder der Adapterhülse ein, um eine sichere Verriegelung zu gewährleisten und ein Lösen der Mutter zu verhindern
Die Lasche der Unterlegscheibe biegt sich in den Schlitz der Mutter und sorgt so für eine stabile Positionierung und erhöhte Haltekraft.
Einfacher Installations- und Entfernungsprozess verringert Ausfallzeiten bei Wartungsarbeiten
Das Einweg-Design verbessert die Betriebssicherheit, indem es die Integrität bei jeder Installation gewährleistet.
Kompatibel mit verschiedenen Sicherungsmuttern für flexible Anwendungen in unterschiedlichen Baugruppen
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit KM
KML
und HM-Sicherungsmuttern für Wellenbaugruppen
Ideal zur Sicherung von Adapterhülsen in rotierenden Anlageninstallationen
Kompatibel mit metrischem Lagerzubehör bei industriellen Wartungsarbeiten