ÜberblickDiese MB 31 Sicherungsscheibe ist dafür ausgelegt, KM-, KML- und HM-Klemmmuttern auf Wellen oder Spannhülsen zu sichern. Die Scheibe greift in eine Nut ein, um unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern und sorgt für eine präzise Positionierung der Mutter. Für jede Montage ist eine neue Sicherungsscheibe erforderlich, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten. Für einfache und zuverlässige Anwendung konzipiert, unterstützt sie eine stabile Montage in industriellen Baugruppen. Funktionen
Greift in die Passfedernut von Welle oder Hülse ein, um ein Lösen der Sicherungsmutter im Betrieb zu verhindern
Die Lasche der Unterlegscheibe wird in den Schlitz der Sicherungsmutter gebogen, um während des Einsatzes eine präzise Positionierung zu gewährleisten.
Erfordert bei jeder Installation einen Austausch, um eine gleichbleibende Befestigungssicherheit zu gewährleisten
155 mm Bohrung und 212 mm Außendurchmesser ermöglichen die Aufnahme großer Wellenbaugruppen für Flexibilität
Einfache Installation und Demontage verringern Wartungsstillstandszeiten und den Arbeitsaufwand
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit KM
KML
und HM-Sicherungsmuttern für Wellenbaugruppen
Ideal für Adapterhülsenmontagen, die eine stabile Mutternhaltekraft erfordern
Kompatibel mit Industrieanlagen, bei denen häufig Sicherungsmuttern ausgetauscht werden