ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist für die Verwendung mit KM-, KML- und HM..T-Klemmmuttern konzipiert, um diese auf Wellen oder Spannhülsen zu befestigen. Sie greift in eine Nut in der Welle oder im Gewinde der Hülse ein, um eine zuverlässige Sicherung zu gewährleisten. Die Scheibe ist für jede Montage ausgelegt, um eine stabile Befestigungsleistung in rotierenden Anwendungen zu gewährleisten. Funktionen
Stabiler Verriegelungsmechanismus hält die Mutter während des Betriebs in Position
Reduzierung des Lockerungsrisikos
Die Passfedernut sorgt für einen sicheren Sitz
Verhinderung von Rotationsbewegungen unter dynamischen Lasten
Für die Verwendung mit bestimmten Sicherungsmuttern ausgelegt
ermöglicht präzise Kompatibilität und Leistung
Einfacher Installationsprozess minimiert Ausfallzeiten bei Wartungs- und Austauschaufgaben
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit KM-Sicherungsmuttern in industriellen Maschinenbaugruppen
Ideal zur Sicherung von wellenmontierten Komponenten in Förderanlagen
Kompatibel mit Adapterhülsen in rotierenden Anlageninstallationen