Eriks

Sicherungsblech MB 3

  • ERIKS:11551951
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist dafür ausgelegt, KM-, KML- und HM-Klemmmuttern auf Wellen oder Spannhülsen zu sichern. Sie greift in eine Passnut ein, um eine zuverlässige Positionierung zu gewährleisten und unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs zu verhindern. Die Scheibe bietet ein stabiles und einfaches Befestigungselement, das eine effiziente Wartung in industriellen Umgebungen unterstützt. Funktionen
  • Die Passfedernut sorgt dafür, dass die Sicherungsmutter während betrieblicher Belastungen sicher in Position bleibt.
  • Das gebogene Sicherungsblech-Design verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen von kritischen Wellenbaugruppen
  • Einfache Installation und Demontage verkürzen die Wartungszeit und fördern die Betriebseffizienz
  • Stabiles Befestigungselement gewährleistet gleichbleibende Leistung bei wiederholten Installationen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit KM
  • KML
  • und HM-Sicherungsmuttern auf rotierenden Wellen
  • Ideal für die Montage von Adapterhülsen in industriellen Maschinenbaugruppen
  • Kompatibel mit metrischen Sicherungsmutternsystemen, die eine sichere Befestigung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
32 mm
Dicke
1 mm
d1
17 mm
d2
32 mm