Eriks

Sicherungsblech MB 28

  • ERIKS:11551855
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist für die Verwendung mit metrischen Sicherungsmuttern konzipiert, die eine Passnut in der Welle oder der Adapterhülse nutzen, um ein unbeabsichtigtes Lösen zu verhindern. Sie arretiert die Mutter, indem eine Lasche in eine Aussparung am Außendurchmesser der Sicherungsmutter gebogen wird. Die Scheibe bietet eine einfache, stabile und zuverlässige Befestigungslösung und gewährleistet eine sichere Montage in anspruchsvollen Umgebungen. Geeignet für Sicherungsmuttern der Serien KM, KML und HM. Funktionen
  • Die Passfedernut-Verbindung verhindert ein Lösen während des Betriebs
  • sichere Wellenmontage gewährleisten
  • Die Lasche der Unterlegscheibe wird in den Schlitz der Sicherungsmutter gebogen
  • Verbesserung der mechanischen Stabilität unter Belastung
  • Einfache Installation und Demontage verringern die Ausfallzeiten bei Wartungsarbeiten
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Sicherungsmuttern
  • erhöhte Vielseitigkeit für verschiedene Baugruppen
  • Zuverlässiges Befestigungselement minimiert das Risiko einer Demontage von Bauteilen im Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit KM
  • KML
  • und HM-Sicherungsmuttern zur Wellenbefestigung
  • Ideal zur Sicherung von Adapterhülsen in schweren Industrieanlagen
  • Kompatibel mit Geräten, die metrische Sicherungsmuttern benötigen
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
192 mm
Dicke
2 mm