Eriks

Sicherungsblech MB 2

  • ERIKS:11551950
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist zum Befestigen von KM-, KML- und HM-Klemmmuttern auf Wellen oder Spannhülsen ausgelegt. Sie funktioniert, indem sie in eine Passnut eingreift und die Mutter fixiert, wenn eine Lasche der Scheibe in eine Aussparung gebogen wird. Die MB 2 Scheibe ermöglicht eine einfache Montage und Demontage als zuverlässiges Befestigungselement. Für jede Montage ist eine neue Scheibe erforderlich, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Funktionen
  • Greift in die Passfedernut der Welle oder Hülse ein, um ein Lösen der Sicherungsmutter während des Betriebs zu verhindern
  • Das Umbiegen der Sicherungslasche in den Schlitz der Mutter sorgt für eine sichere und stabile Befestigung
  • Einfacher Installationsprozess minimiert Montagezeit und Wartungsunterbrechungen
  • Spezifische Passform für KM
  • KML
  • und HM-Sicherungsmuttern gewährleisten Kompatibilität und Leistung
  • Muss nach jedem Gebrauch ausgetauscht werden, um eine sichere Verriegelung und Betriebssicherheit zu gewährleisten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Adapterhülsen in rotierenden Gerätebaugruppen
  • Ideal zum Sichern von Sicherungsmuttern in schweren Industriemaschinen
  • Kompatibel mit präziser Wellenmontage in mechanischen Antriebssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Dicke
1 mm