ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist für die Verwendung mit metrischen Sicherungsmuttern konzipiert und ermöglicht eine sichere Befestigung auf Wellen oder Spannhülsen. Sie greift direkt in eine Passfedernut ein, um ein unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs zu verhindern. Die Scheibe sichert die Mutter, indem eine Lasche in eine Aussparung am Außendurchmesser der Mutter gebogen wird. Sie eignet sich für Anwendungen, die eine zuverlässige und stabile Sicherungsfunktion erfordern. Funktionen
Die Lasche der Unterlegscheibe wird in den Schlitz der Mutter gebogen, um eine sichere Verriegelung zu gewährleisten und das Risiko des Lösens zu verringern.
Greift in die Passfedernut der Welle oder der Adapterhülse ein, um eine präzise axiale Positionierung der Sicherungsmuttern zu gewährleisten
Einfacher Installations- und Entfernungsprozess minimiert Ausfallzeiten und erhöht die betriebliche Effizienz
Kompatibel mit verschiedenen Sicherungsmuttern-Typen für erhöhte Anwendungsflexibilität und Teile-Standardisierung
Die Verwendung einer neuen Unterlegscheibe bei jeder Montage gewährleistet eine gleichbleibende Verriegelungsintegrität und Betriebssicherheit.
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit KM
KML
und HM-Sicherungsmuttern für die Wellenmontage
Ideal zur Sicherung von Bauteilen auf Adapterhülsen in rotierenden Anlagen
Kompatibel mit metrischen Lagerbaugruppen in Industriemaschinen