Eriks

Sicherungsblech MB 10

  • ERIKS:11551993
Image 1
ÜberblickDiese Sicherungsscheibe ist dafür ausgelegt, KM-, KML- und HM-Serienmuttern auf Wellen oder Spannhülsen zu sichern. Die Nutverbindung gewährleistet eine zuverlässige Positionierung und verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen während des Betriebs. Die Scheibe arretiert die Mutter, indem eine Lasche in den Schlitz der Mutter gebogen wird, was eine stabile Befestigung ermöglicht. Für eine einfache Montage und Demontage konzipiert, erhöht sie die Betriebssicherheit in mechanischen Baugruppen. Funktionen
  • Greift in die Passfedernut der Welle oder der Adapterhülse ein und sorgt so für eine sichere Positionierung der Mutter während des Einsatzes
  • Die Lasche der Unterlegscheibe rastet in den Schlitz der Mutter ein und verhindert so ein unbeabsichtigtes Lösen in dynamischen Umgebungen.
  • Einfache Installation und Demontage minimieren Ausfallzeiten und den Wartungsaufwand
  • Für die Kompatibilität mit KM konzipiert
  • KML
  • und HM-Sicherungsmuttern, die die Komponentenauswahl vereinfachen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Adapterhülsen in rotierenden Maschinen: Kraftübertragung
  • Ideal zur Sicherung von Lageranordnungen auf Wellen: Industrieausrüstung
  • Kompatibel mit metrischen Sicherungsmuttern in Förderanlagen: Materialhandling
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MB
Typ
Lock Washers
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
74 mm
Dicke
1.25 mm