ÜberblickDiese MB 1 Sicherungsscheibe ist für die Verwendung mit metrischen Sicherungsmuttern auf Wellen oder Spannhülsen konzipiert. Sie dient als Sicherungselement, indem sie in eine Nut eingreift und die Sicherungsmutter in Position hält. Die Scheibe funktioniert, indem eine Lasche in eine Aussparung der Sicherungsmutter gebogen wird, was eine stabile und zuverlässige Befestigung gewährleistet. Für jede Montage ist eine neue Sicherungsscheibe erforderlich, um die Leistung zu erhalten. Funktionen
Das Laschendesign ermöglicht eine sichere Verbindung mit der Nut der Sicherungsmutter, um ein Lösen zu verhindern.
Einfache Installation minimiert Ausfallzeiten und ermöglicht schnelle Wartungsabläufe
Stabiles Befestigungselement gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen
Eine neue Unterlegscheibe bei jeder Montage gewährleistet zuverlässige Sicherungsfunktion und Sicherheit
Kompatibel mit verschiedenen Sicherungsmuttern-Typen zur Erhöhung der Anwendungsflexibilität
Anwendung und Nutzung
Verwendet mit KM
KML
und Sicherungsmuttern der HM-Serie
Ideal zum Sichern von Sicherungsmuttern auf Wellen oder Spannhülsen
Kompatibel mit metrischen Lagerbaugruppen, die eine stabile Befestigung erfordern