Sicherheitskupplung Typ 10-300-50500 1/4" IG

  • ERIKS:14886115
Image 1
Mit speziell schlagfester Kunststoffhülse. Das Entkuppeln erfolgt in 2 Phasen (Entlüften-Entkuppeln). Ein schlagartiges Zurückschnellen des Schlauches wird verhindert. Kompatibel mit Serie 300.
Montagehinweis
Zur Erfüllung der SUVA-Schutzziele müssen für die Montage von höher als 1.2 m über Boden, sowie für Verlängerungsschläuche mit mehr als 3.5 bar Arbeitsdruck, Sicherheitskupplungen eingesetzt werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.62inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.05

-

10+

CHF 41.85

4.99%

15+

CHF 41.05

6.81%

23+

CHF 40.20

8.74%

35+

CHF 39.35

10.67%

53+

CHF 38.60

12.37%

80+

CHF 37.85

14.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Kupplung (female)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/4
Material
Aluminium
Schlüsselweite
24 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar