Seilfederpuffer P12/FQ 600 Max. axial e Belastung 400 kg

  • ERIKS:14884189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Entwickelt wurden die Seilfederpuffer, wie der Name sagt, für elastische Lagerung von Seilen in Aufzügen usw. Seilfederpuffer eigenen sich aber auch sehr gut für die elastische Lagerung von Maschinen, wenn eine Bodenverankerung nötig ist. Auch dann, wenn Maschinen oder Aggregate an der Decke aufgehängt werden müssen, kann die elastische Lagerung auf einfache Art mit Seilfederpuffer ausgeführt werden.

Ausführung und Montage
Die Seilfederpuffer sind aus hochwertigem Neoprene-Kautschuk. Sie behalten daher jahrelang die beachtenswerte Fähigkeit, Schwingungen zu isolieren. Die Oberfläche weist auf einer Seite eine Vertiefung, auf der anderen Seite einen vorstehenden Zentrierrand auf. Seilfederpuffer lassen sich daher leicht zusammenstecken. Sind grössere Federwege erforderlich, können zwei oder mehr Puffer übereinander montiert werden. Die Bolzendurchmesser von 16, 20 und 24 mm dürfen nicht unterschritten werden. Sollte dies doch nötig sein, muss der Bolzen mittels eines PVC-Schlauches auf den jeweiligen Duchmesser gebracht werden.

Produkteigenschaften
  • Durch die grosse statische Einfederung auch ausgezeichnete Isolierung niederfrequenter Schwingungen
  • Keine Durchmesservergösserung unter Last
  • Genaue Bestimmung des Federwegs
  • Die spezielle Gummi-Qualität bewirkt eine ausgezeichete Dämpfung und verhindert ein Nachschwingen
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.43inkl. MwSt

141 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.50

-

10+

CHF 10.30

10.43%

15+

CHF 9.25

19.57%

25+

CHF 8.05

30.00%

50+

CHF 7.40

35.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Rund
Material Gummi
CR
Außen-Ø
47 mm
Außenhöhe
20 mm