Schwimmschlauch HELIFLEX Ø50x62mm/50m

  • ERIKS:14882212
Image 1
Speziell geeigneter Absaugschlauch zum Reinigen von Schwimmbassins. Schwimmt auf Wasser.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.78inkl. MwSt

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.60

-

50+

CHF 11.20

23.29%

100+

CHF 10.40

28.77%

200+

CHF 10.00

31.51%

400+

CHF 9.70

33.56%

800+

CHF 9.35

35.96%

1600+

CHF 9.10

37.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
HELIFLEX
Innendurchmesser
50 mm
Wandstärke
6 mm
Außendurchmesser
62 mm
Max. Betriebsdruck
1 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
50 %
Min. Biegeradius
200 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PE/EVA