Schwimmschlauch HELIFLEX Ø38x47mm/50m

  • ERIKS:14882211
Image 1
Speziell geeigneter Absaugschlauch zum Reinigen von Schwimmbassins. Schwimmt auf Wasser.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.00inkl. MwSt

51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.10

-

50+

CHF 8.15

26.58%

100+

CHF 7.80

29.73%

200+

CHF 7.50

32.43%

400+

CHF 7.25

34.68%

800+

CHF 7.00

36.94%

1600+

CHF 6.75

39.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
HELIFLEX
Innendurchmesser
38 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
47 mm
Max. Betriebsdruck
1 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
50 %
Min. Biegeradius
130 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
PE/EVA