



Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 730 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN4 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Mit Schwimmer | Ja |
Durchmesser Schwimmer | 300 mm |
Länge Schwimmerstange | 575 mm |
Dichtung | PTFE |
Material Schwimmer | Edelstahl |
Material schwebende Kolbenstange | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 185 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 4 bar |