Schwimmerventil Typ: 730 Edelstahl/PTFE Material Schwimmer: Edelstahl PN4 Außengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11811643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
730
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN4
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Mit Schwimmer
Ja
Durchmesser Schwimmer
240 mm
Länge Schwimmerstange
532 mm
Dichtung
PTFE
Material Schwimmer
Edelstahl
Material schwebende Kolbenstange
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
185 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
4 bar