CHF 30.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.43inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | Verbindungsstück |
Nennweite | M 14x1.5 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 8 mm |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
d3 | M10x1 |
I3 | 37 mm |
l1 | 40 |
l2 | 27 mm |
I4 | 7.5 mm |