Schwenkverschraubung L-Form SKF M14x1.5 - M10x1 - M10x1

  • ERIKS:13783782
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 und d3 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.70inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verbindungsstück
Nennweite
M 14x1.5
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
6 mm
Nennweite 2
M 10x1
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
d3
M10x1
I3
35.2 mm
l1
40
l2
25 mm
I4
7.5 mm