CHF 19.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Form | Verbindungsstück |
Nennweite | M 10x1 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 4 mm |
Nennweite 2 | M 8x1 |
Anschluss | Innengewinde (Metrisch) |
d3 | M10x1 |
I3 | 27.5 mm |
l1 | 33 |
l2 | 19 mm |
I4 | 6.5 mm |