Schwenkverschraubung L-Form SKF G 1/8" - M8x1 - M10x1

  • ERIKS:13775936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 und d3 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verbindungsstück
Nennweite
1/8"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
4 mm
Nennweite 2
M 8x1
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Metrisch
d3
M10x1
I3
27.5 mm
l1
33
l2
19 mm
I4
6.3 mm