Schwenkverschraubung L-Form SKF G 1/4" - M14x1.5 - M14x1.5

  • ERIKS:13783889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 und d3 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.08inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verbindungsstück
Nennweite
1/4"
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
8 mm
Nennweite 2
M 14x1.5
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Metrisch
d3
M 14x1.5
I3
37 mm
l1
44
l2
27 mm
I4
7.5 mm