Schwenkverschraubung L-Form M8x1 - M8x1 - M8x1

  • ERIKS:13783632
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 und d3 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verbindungsstück
Nennweite
M 8x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
4 mm
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
d3
M8x1
I3
25.5 mm
l1
31
l2
18 mm
I4
6.5 mm