Schwenkverschraubung L-Form M10x1 - M10x1 - M10x1

  • ERIKS:13783786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montagehinweis
Anschlussgewinde d2 und d3 mit Senkung für lötlose Rohrverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.19inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Form
Verbindungsstück
Nennweite
M 10x1
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
6 mm
Anschluss
Innengewinde (Metrisch)
d3
M10x1
I3
28.5 mm
l1
33
l2
21 mm
I4
6.3 mm