Schwenkverschraubung komplett Typ IPSO 015 R15 8 3/8"

  • ERIKS:14889731
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.45

-

10+

CHF 22.60

14.56%

50+

CHF 21.10

20.23%

100+

CHF 18.40

30.43%

150+

CHF 18.05

31.76%

225+

CHF 17.70

33.08%

338+

CHF 17.35

34.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 015
Form
Verbindungsstück
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Nennweite
3/8"
A
10 mm
D
8 mm
G
3/8"
L
29 mm
L1
34 mm