Schwenkverschraubung komplett Typ IPSO 015 R15 8 1/8"

  • ERIKS:14886864
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.50

-

10+

CHF 8.75

16.67%

50+

CHF 8.40

20.00%

100+

CHF 7.40

29.52%

150+

CHF 7.25

30.95%

225+

CHF 7.10

32.38%

338+

CHF 6.95

33.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 015
Form
Verbindungsstück
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
A
5.5 mm
D
8 mm
G
1/8"
L
24.5 mm
L1
24.5 mm