Schwenkverschraubung komplett Typ IPSO 015 R15 8 1/4"

  • ERIKS:14886866
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.43inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.35

-

10+

CHF 11.25

15.73%

50+

CHF 10.70

19.85%

100+

CHF 9.35

29.96%

150+

CHF 9.15

31.46%

225+

CHF 8.90

33.33%

338+

CHF 8.75

34.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 015
Form
Verbindungsstück
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
A
7 mm
D
8 mm
G
1/4"
L
26 mm
L1
29 mm