Schwenkverschraubung komplett Typ IPSO 015 R15 6 1/4"

  • ERIKS:14886865
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.13inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.70

-

10+

CHF 15.05

14.97%

50+

CHF 14.05

20.62%

100+

CHF 12.25

30.79%

150+

CHF 12.00

32.20%

225+

CHF 11.75

33.62%

338+

CHF 11.45

35.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 015
Form
Verbindungsstück
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
A
7.8 mm
D
6 mm
G
1/4"
L
24.5 mm
L1
29.3 mm