Schwenkverschraubung komplett Typ IPSO 015 R15 4 M5

  • ERIKS:14886863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.51inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.65

-

10+

CHF 8.95

15.96%

50+

CHF 8.30

22.07%

100+

CHF 7.40

30.52%

150+

CHF 7.25

31.92%

225+

CHF 7.10

33.33%

338+

CHF 6.95

34.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 015
Form
Verbindungsstück
Material
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
A
2 mm
D
4 mm
G
M5
L
18 mm
L1
17 mm