CHF 28.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.20 | - |
10+ | CHF 23.90 | 15.25% |
50+ | CHF 22.60 | 19.86% |
100+ | CHF 19.60 | 30.50% |
150+ | CHF 19.15 | 32.09% |
225+ | CHF 18.80 | 33.33% |
338+ | CHF 18.45 | 34.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 015 |
Form | Verbindungsstück |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Nennweite | 3/8" |
Innendurchmesser Anschluss 2 | 9 mm |
A | 10 mm |
D | 12 mm |
G | 3/8" |
L | 29 mm |
L1 | 34 mm |