CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.13inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.00 | - |
10+ | CHF 11.95 | 14.64% |
50+ | CHF 11.15 | 20.36% |
100+ | CHF 9.90 | 29.29% |
150+ | CHF 9.70 | 30.71% |
225+ | CHF 9.50 | 32.14% |
338+ | CHF 9.30 | 33.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | IPSO 015 |
Form | Verbindungsstück |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
A | 7.8 mm |
D | 10 mm |
G | 1/4" |
L | 27 mm |
L1 | 29.3 mm |