Schwammgummikugel sehr fest Ø 50mm

  • ERIKS:12731275
Image 1
Schwammgummikugeln werden in der Rohrreinigung zur Beseitigung von Verschmutzungen in Rohren und Schläuchen eingesetzt. Dabei werden die Kugeln im Durchmesser etwas grösser gewählt als der Rohrinnendurchmesser. Durch ihre Elastizität erzeugen sie auf dem Weg durch das zu reinigende Rohr einen Anpressdruck, der es durch die spezielle Oberfläche zuverlässig reinigt. Unser Sortiment beinhaltet zwei feinporige Qualitäten.

Bestellhinweis
Weitere Grössen bis Ø 800 mm auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.75inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.90

-

10+

CHF 17.20

24.89%

30+

CHF 11.50

49.78%

100+

CHF 10.40

54.59%

500+

CHF 10.10

55.90%

1000+

CHF 9.90

56.77%

2500+

CHF 9.70

57.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RSF 500
Typ
V1902
Material
NR
Durchmesser
50 mm
Farbe
Orange