Schwammgummikugel sehr fest Ø 45mm

  • ERIKS:12731274
Image 1
Schwammgummikugeln werden in der Rohrreinigung zur Beseitigung von Verschmutzungen in Rohren und Schläuchen eingesetzt. Dabei werden die Kugeln im Durchmesser etwas grösser gewählt als der Rohrinnendurchmesser. Durch ihre Elastizität erzeugen sie auf dem Weg durch das zu reinigende Rohr einen Anpressdruck, der es durch die spezielle Oberfläche zuverlässig reinigt. Unser Sortiment beinhaltet zwei feinporige Qualitäten.

Bestellhinweis
Weitere Grössen bis Ø 800 mm auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.02inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 36.10

-

10+

CHF 27.10

24.93%

30+

CHF 18.10

49.86%

100+

CHF 16.40

54.57%

500+

CHF 16.00

55.68%

1000+

CHF 15.60

56.79%

2500+

CHF 15.30

57.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RSF 500
Typ
V6956
Material
NR
Durchmesser
45 mm
Farbe
Orange