Schwammgummikugel fest Ø 100mm

  • ERIKS:11453578
Image 1
Schwammgummikugeln werden in der Rohrreinigung zur Beseitigung von Verschmutzungen in Rohren und Schläuchen eingesetzt. Dabei werden die Kugeln im Durchmesser etwas grösser gewählt als der Rohrinnendurchmesser. Durch ihre Elastizität erzeugen sie auf dem Weg durch das zu reinigende Rohr einen Anpressdruck, der es durch die spezielle Oberfläche zuverlässig reinigt. Unser Sortiment beinhaltet zwei feinporige Qualitäten.

Bestellhinweis
Weitere Grössen bis Ø 800 mm auf Anfrage.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.46inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.30

-

10+

CHF 38.50

24.95%

30+

CHF 25.70

49.90%

100+

CHF 23.20

54.78%

500+

CHF 22.80

55.56%

1000+

CHF 22.30

56.53%

2500+

CHF 21.80

57.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
RM 270
Typ
V1628
Material
NR
Durchmesser
100 mm
Farbe
Orange