Eriks

Schutzstopfen LDPE TL-4-460 d/D=43x46

  • ERIKS:12730653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

0,59 €

-

1000+

0,47 €

19.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-4-460
Material
PE
d
43 mm
D
46 mm
h
9.5 mm
K
49 mm
Farbe
Rohfarbe