Schutzstopfen LDPE TL-4-368 d/D=34,8x36,8

  • ERIKS:12730651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.53inkl. MwSt

828 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.49

-

500+

CHF 0.40

18.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-4-368
Material
PE
d
34.8 mm
D
36.8 mm
h
9.5 mm
K
39 mm
Farbe
Rohfarbe