Schutzstopfen LDPE TL-4-322 d/D=29,6x32,2

  • ERIKS:12730648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.41inkl. MwSt

540 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.38

-

1000+

CHF 0.31

16.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-4-322
Material
PE
d
29.6 mm
D
32.2 mm
h
20 mm
K
34 mm
Farbe
Rohfarbe