Schutzstopfen LDPE TL-4-228 d/D=20,8x22,8

  • ERIKS:12730637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.27inkl. MwSt

2006 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.25

-

1000+

CHF 0.21

16.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-4-228
Material
PE
d
20.8 mm
D
22.8 mm
h
9 mm
K
25 mm
Farbe
Rohfarbe