Schutzstopfen LDPE TL-4-225 d/D=20x22,5

  • ERIKS:12730636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.24

-

1000+

CHF 0.20

16.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-4-225
Material
PE
d
20 mm
D
22.5 mm
h
17 mm
K
24.5 mm
Farbe
Rohfarbe