Schutzstopfen LDPE TL-4-178 d/D=16x17,8

  • ERIKS:12730627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.18inkl. MwSt

1202 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.17

-

1000+

CHF 0.15

11.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-4-178
Material
PE
d
16 mm
D
17.8 mm
h
9.5 mm
K
20 mm
Farbe
Rohfarbe