Schutzstopfen LDPE TL-4-133 d/D=11,8x13,3

  • ERIKS:14939867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.28inkl. MwSt

2536 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.26

-

1000+

CHF 0.24

9.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-4-133
Material
PE
d
11.8 mm
D
13.3 mm
h
9.5 mm
K
15.5 mm
Farbe
Rohfarbe