Schutzstopfen LDPE TL-4-124 d/D=10,9x12,4

  • ERIKS:14939866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.21inkl. MwSt

982 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.19

-

1000+

CHF 0.16

15.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-4-124
Material
PE
d
10.9 mm
D
12.4 mm
h
9.5 mm
K
14.5 mm
Farbe
Rohfarbe