Schutzstopfen LDPE TL-4-119 d/D=9,7x11,9

  • ERIKS:14939865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leichtere, kostengünstige Ausführung.

Einsatzbereiche
Einsetzbar als Stopfen oder Kappe zum Schutz von Innen- und Aussengewinden, Rohren, Nippeln und Bohrungen gegen Verschmutzung und Beschädigung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.32inkl. MwSt

5190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.30

-

1000+

CHF 0.27

9.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TL-4-119
Material
LDPE
d
9.7 mm
D
11.9 mm
h
9.5 mm
K
14 mm
Farbe
Rohfarbe